Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOP akkumulátor modul 24V/1.2Ah SN014370 - 6EP1935-6MC01

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOP akkumulátor modul 24V/1.2Ah SN014370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 1200 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515151258

Sonepar cikkszám

SN014370

Gyártói cikkszám

6EP1935-6MC01

Gyártói típuskód

6EP1935-6MC01

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

1200 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

12

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

108 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

106 mm

Szélesség:

96 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-15-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

1800 g

    SITOP akkumulátor modul 24 V/1,2 Ah

    A karbantartást nem igénylő ólomakkumulátoros akkumulátormodulok a DC UPS rendszerek fontos részét képezik.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 24 V
    • Kapacitás: 1,2 Ah
    • Maximális áram: 6 A
    • Akár hat akkumulátormodul párhuzamos csatlakoztatása
    • Előhuzalozott akkumulátorrögzítő és kivezetések
    • Szerelési lehetőség: DIN-sínre vagy közvetlenül a falra

    Vásárlói előnyök:

    • Hosszabb pufferidő áramkimaradások esetén
    • Karbantartást nem igénylő működés
    • Könnyű telepítés és rugalmas szerelési lehetőségek