Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOP akkumulátor modul 24V/3.2Ah SN095744 - 6EP1935-6MD11

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOP akkumulátor modul 24V/3.2Ah SN095744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 3200 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515150480

Sonepar cikkszám

SN095744

Gyártói cikkszám

6EP1935-6MD11

Gyártói típuskód

6EP1935-6MD11

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

3200 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

12

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

82 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

151 mm

Szélesség:

190 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-15-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

3200 g

    SITOP akkumulátor modul 24 V/3,2 Ah

    A karbantartást nem igénylő ólomakkumulátoros akkumulátormodulok az egyenáramú UPS rendszerek fontos részét képezik.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 24 V
    • Kapacitás: 3,2 Ah
    • Kompatibilis UPS modulok: 6 A és 15 A
    • Maximális párhuzamosan csatlakoztatható modulok: 6
    • Telepítési lehetőségek: DIN-sínre vagy közvetlenül a falra
    • Előhuzalozott: Akkumulátorrögzítővel és kivezetésekkel

    Ügyfél előnyök:

    • Hosszabb pufferidő akár több órán át tartó áramkimaradások esetén.
    • Karbantartást nem igénylő kialakítás a felhasználók kényelme érdekében.
    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás a meglévő rendszerekhez.