Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOP akkumulátor modul 24V/7Ah SN014369 - 6EP1935-6ME21

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOP akkumulátor modul 24V/7Ah SN014369

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 7000 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515150497

Sonepar cikkszám

SN014369

Gyártói cikkszám

6EP1935-6ME21

Gyártói típuskód

6EP1935-6ME21

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

7000 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

12

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

121 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

168 mm

Szélesség:

186 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-15-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

6000 g

    SITOP akkumulátor modul 24 V/7 Ah

    A karbantartást nem igénylő ólomakkumulátoros akkumulátormodulok a DC UPS rendszerek fontos részét képezik.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 24 V
    • Kapacitás: 7 Ah
    • Kompatibilis SITOP DC UPS modulok: 6 A, 15 A és 40 A
    • Lehetőség akár hat akkumulátormodul párhuzamos csatlakoztatására
    • Előhuzalozott akkumulátorrögzítő és kivezetések
    • Telepítési lehetőségek: DIN-sínre vagy közvetlenül a falra

    Vásárlói előnyök:

    • Hosszabb pufferidő akár több órán át tartó áramkimaradások esetén
    • Karbantartásmentes működés a felhasználók kényelme érdekében
    • Egyszerű telepítés és rugalmas elhelyezés