SIEMENS - SITOP Akkumulátor modul 24VDC 15A 2,5Ah SN079154 - 6EP1935-6MD31
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 2500 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515150510
Sonepar cikkszám
SN079154
Gyártói cikkszám
6EP1935-6MD31
Gyártói típuskód
6EP1935-6MD31
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
2500 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
12
Kivitel:
ólom
Hosszúság:
91 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
151 mm
Szélesség:
265 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-60 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
3800 g
- Feszültség: 24 V
- Kapacitás: 2,5 Ah
- Karbantartást nem igénylő zárt ólom-savas akkumulátorok
- Kompatibilis SITOP DC UPS modulokkal 6 A és 15 A
- Akár hat akkumulátormodul párhuzamos csatlakoztatása
- Előhuzalozott akkumulátorrögzítő és kivezetések
- DIN-sínre vagy közvetlenül a falra szerelhető
- Hosszabb pufferidő akár több órán át tartó áramkimaradások esetén
- Könnyű telepítés a DIN-sínre vagy falra szerelés lehetőségével
- Minimális karbantartási igény a felhasználók számára
SITOP tiszta ólom-savas akkumulátor modul 24 V/2,5 Ah
A karbantartást nem igénylő tiszta ólom akkumulátoros akkumulátormodulok a DC UPS rendszerek fontos részét képezik.