Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOP BAT1600 24 V DC 38 Ah SN150804 - 6EP4137-0GE00-0AY0

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOP BAT1600 24 V DC 38 Ah SN150804

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 38000 mAh

  • Cellák száma - 2

  • Hosszúság - 165 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 212 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515155881

Sonepar cikkszám

SN150804

Gyártói cikkszám

6EP4137-0GE00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP4137-0GE00-0AY0

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

38000 mAh

Cellák száma:

2

Hosszúság:

165 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

212 mm

Szélesség:

394 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-15-50 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

27900 g

SITOP BAT1600 24 V DC 38 Ah Pb akkumulátor modul karbantartási díjas zárt ólom-savas akkumulátorral SITOP UPS1600-hoz A SITOP BAT1600 karbantartást nem igénylő ólomakkumulátoros akkumulátormodulok a DC UPS rendszerek fontos részét képezik. Egy 24 V-o