Nem visszaküldhető

SIEMENS - SITOP Module 24 V DC USV/40 A SN093438 - 6EP1931-2FC21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOP Module 24 V DC USV/40 A SN093438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 960 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 960 VA

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • USV-technológia - offline

  • Kimeneti feszültség - 19-28.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515151227

Sonepar cikkszám

SN093438

Gyártói cikkszám

6EP1931-2FC21

Gyártói típuskód

6EP1931-2FC21

Kimeneti hatásos teljesítmény:

960 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

960 VA

Bemeneti feszültség:

24-24 V

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

19-28.5 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

102 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Tömeg:

1.1 kg

    SITOP DC UPS modul 24 V/40 A

    A szünetmentes tápegység interfész bemenet nélkül biztosítja a zavartalan működést hosszabb áramkimaradások esetén.

    Műszaki adatok:

    • Kimenet: 24 V DC/40 A
    • Akkumulátormodulok: Ólom-savas akkumulátorok
    • Áthidalási idő: Akár több órás áramkimaradás

    Ügyfél előnyök:

    • Optimális továbbfejlesztés az összes 24 V-os tápegységhez.
    • Karbantartást nem igénylő megoldás.
    • Biztosítja a zavartalan üzemelést áramkimaradás esetén.