SIEMENS - SITOP PSE200U 3 A NEC CLASS 2 Selectivity module 4-channel input: DC 24 V/12 A output: 24 V/4x 3A SN130560 - 6EP1961-2BA51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.5-3 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz - Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515154914
Sonepar cikkszám
SN130560
Gyártói cikkszám
6EP1961-2BA51
Gyártói típuskód
6EP1961-2BA51
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.5-3 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
22-30 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
5 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
72 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
72 mm