Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOP PSE201U BUFFER MODULE BUFFERING TIME 100 MS IP20 SN067923 - 6EP1961-3BA21

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152675

Sonepar cikkszám

SN067923

Gyártói cikkszám

6EP1961-3BA21

Gyártói típuskód

6EP1961-3BA21

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

0-0 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Beépítési szélesség:

70 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Falra szerelhető:

Nem

    SITOP PSE202U redundancia modul bemenet/kimenet

    A SITOP PSE202U redundanciamodulok optimális kiegészítői az összes 24 V-os tápegységnek, amelyek védelmet nyújtanak a 24 V-os tápellátás meghibásodása ellen.

    Technikai részletek:

    • Bemenet/kimenet: 24 V DC/40 A
    • Kimeneti áram: maximum 20 A
    • Funkció: Két azonos típusú 24 V-os tápegység leválasztása
    • Jelérintkező: Jelet küld vezérlő, PC vagy vezérlőrendszer számára
    • Párhuzamos csatlakoztatás: Lehetővé teszi a teljesítmény növelését

    Ügyfél előnyök:

    • Folyamatos ellátás biztosítása tápegység meghibásodása esetén
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden iparág számára
    • Egyszerű telepítés és üzemeltetés
    • Rugalmasság a különböző követelményekhez