Nem visszaküldhető

SIEMENS - SITOP PSE201U BUFFER MODULE BUFFERING TIME 100 MS SN016425 - 6EP1961-3BA01

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 960 VA

  • Bemeneti feszültség - 24-28.8 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0.166666666 min

  • USV-technológia - offline

  • Kimeneti feszültség - 23.5-28.3 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515152576

Sonepar cikkszám

SN016425

Gyártói cikkszám

6EP1961-3BA01

Gyártói típuskód

6EP1961-3BA01

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

960 VA

Bemeneti feszültség:

24-28.8 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0.166666666 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

23.5-28.3 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

70 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

121 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Tömeg:

1.2 kg

    SITOP PSE201U puffermodul

    A SITOP PSE201U puffermodul pufferelést biztosít rövid idejű áramkimaradások esetén, és biztosítja az üzem megszakításmentes működését.

    Műszaki részletek:

    • Pufferelési idő: 100 ms és 10 s között a terhelési áramtól függően
    • Karbantartást nem igénylő kondenzátorok energiatárolásra
    • Automatikus 24 V-os szolgáltatás áramkimaradás esetén
    • Tápfeszültség LED jelzése: >20,5 V
    • Maximálisan 8 puffermodul párhuzamos csatlakoztatása a pufferidő növelésére
    • Kompatibilis a SITOP moduláris intelligens termékvonalak 24 V-os tápegységeivel

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható 24 V-os tápellátás percek alatt
    • Hosszabb áramkimaradások elleni védelem a SITOP DC UPS modulokkal
    • Hatékony tápegységek minden iparág számára
    • Egyszerű telepítés és használat