SIEMENS - SITOP PSE202U 10A Redundancy module IP20 SN104768 - 6EP1964-2BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515153054
Sonepar cikkszám
SN104768
Gyártói cikkszám
6EP1964-2BA00
Gyártói típuskód
6EP1964-2BA00
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
0-0 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
30 mm
Beépítési magasság:
180 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
80 mm
Mélység:
100 mm
Beépítési szélesség:
30 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Falra szerelhető:
Nem