SIEMENS - SITOP PSU6200 12V/7 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 12 V DC/ 7 A IP20 SN123281 - 6EP3323-7SB00-0AX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 7 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123281
Gyártói cikkszám
6EP3323-7SB00-0AX0
Gyártói típuskód
6EP3323-7SB00-0AX0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
7 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-240 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
7 A
Teljesítményleadás:
84 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
35 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
135 mm
Mélység:
125 mm
Beépítési szélesség:
35 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem