SIEMENS - SITOP RED1200 redundancy module IP20 SN126493 - 6EP4347-7RB00-0AX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 12-48 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC - 12-48 V
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126493
Gyártói cikkszám
6EP4347-7RB00-0AX0
Gyártói típuskód
6EP4347-7RB00-0AX0
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
12-48 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
12-48 V
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
40 A
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
45 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
135 mm
Mélység:
125 mm
Beépítési szélesség:
45 mm
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem
- Bemenet/kimenet: 24/48 V DC
- Maximális kimeneti áram: 40 A
- Két SITOP táp leválasztására alkalmas, egyenként 20 A kimeneti áram
- Azonos típusú tápegységek párhuzamos csatlakoztatására is használható
- Biztosítja a folyamatos áramellátást meghibásodás esetén
- Növeli a rendszer megbízhatóságát és hatékonyságát
- Alkalmas bármilyen iparág és követelmény számára
SITOP RED1200 redundancia modul
A SITOP RED1200 redundanciamodulok az összes 12, 24, 48 V-os tápegység optimális bővítését jelentik, hogy további védelmet biztosítsanak a tápkimaradás ellen.