SIEMENS - SITOP SEL1200 5 A selectivity module SN139803 - 6EP4437-7FB00-3DX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Árammérési tartomány - 1-5 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz - Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz - Igen
Funkció egyenáram-ablak - Igen
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515155423
Sonepar cikkszám
SN139803
Gyártói cikkszám
6EP4437-7FB00-3DX0
Gyártói típuskód
6EP4437-7FB00-3DX0
Árammérési tartomány:
1-5 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-30 V
Váltóérintkezők száma:
0
Levehető szorítókkal:
Nem
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
5 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
125 mm
- 8 csatornás kapcsolási karakterisztika bemenettel
- 24 V DC/40 A kimenet
- 24 V DC/8x 5 A küszöbérték állítható 1-5 A felügyeleti interfésszel
- Túlterhelések és rövidzárlatok megbízható észlelése
- Rövid áramcsúcsok megengedettek
- Hosszabb túlterhelésű ágak feszültségmentesítése
- Hibás ág jelzése LED-eken és közös jelzőérintkezőn
- Minimálisra csökkentett rendszer leállási idő
- Megbízható működés nagy impedanciájú vezetékeknél
- Hatékony tápegységek minden rendszerhez
- Rugalmas alkalmazás bármilyen szektorban
SITOP SEL1200 5 A szelektivitás modul
A SITOP SEL1200 szelektivitás modul az optimális bővítés az összes tápegység terhelése és áramellátása 24 V-os áramellátása érdekében.