SIEMENS - SITOP SEL1200 Selectivity module SN126965 - 6EP4438-7FB00-3DX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Árammérési tartomány - 2-10 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz - Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz - Igen
Funkció egyenáram-ablak - Igen
Tápfeszültség DC-nél - 22-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126965
Gyártói cikkszám
6EP4438-7FB00-3DX0
Gyártói típuskód
6EP4438-7FB00-3DX0
Árammérési tartomány:
2-10 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
22-30 V
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Levehető szorítókkal:
Nem
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
5 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
125 mm
- Bemenet: 24 V DC/60 A
- Kimenet: 24 V DC/8 x 10 A
- Küszöbérték állítható: 2-10 A
- Felügyeleti interfész
- Meghibásodás jelzése LED-eken és közös jelzőérintkezőn
- Meghibásodások és túlterhelések megbízható észlelése egy vagy több ágban
- Rövid áramcsúcsok kezelése, pl. nagy indítási áram miatt
- Hosszabb túlterhelésű ágak feszültségmentesítése
- Minimalizált rendszer leállási idő a hibás ágak szállításával
- Rugalmas megoldások bármilyen szektor és követelmény számára
SITOP SEL1200 szelektivitás modul
A SITOP SEL1200 szelektivitás modul az összes 24 V-os terhelés és a monitor áramellátásának áramelosztásához szükséges.