SIEMENS - SITOP SEL1400 10 A selectivity module SN142366 - 6EP4438-7EB00-3DX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Árammérési tartomány - 2-10 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz - Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz - Igen
Funkció egyenáram-ablak - Igen
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515155294
Sonepar cikkszám
SN142366
Gyártói cikkszám
6EP4438-7EB00-3DX0
Gyártói típuskód
6EP4438-7EB00-3DX0
Árammérési tartomány:
2-10 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-30 V
Váltóérintkezők száma:
0
Levehető szorítókkal:
Nem
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
5 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
125 mm
- 24 V DC/60 A kimenet
- 24 V DC/8x 10 A küszöbérték állítható 2-10 A felügyeleti interfésszel
- Rövid áramcsúcsok kezelése
- Hosszabb túlterhelésű ágak feszültségmentesítése
- LED hibajelzés és közös jelzőérintkező
- Minimálisra csökkentett rendszer leállási idő
- Megbízható működés nagy impedanciájú vezetékeknél
- Rugalmas alkalmazás bármilyen szektorban
- Hatékony tápegység minden rendszerhez
SITOP SEL1400 10 A szelektivitás modul
A SITOP SEL1400 10 A szelektivitás modul 8 csatornás korlátozó karakterisztikus bemenettel biztosítja a megbízható túlterhelés- és rövidzárlat-észlelést.