SIEMENS - SITOP SEL1400 10A selectivity module SN153843 - 6EP4437-7EB00-3CX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Árammérési tartomány - 2-10 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz - Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz - Igen
Funkció egyenáram-ablak - Igen
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
327 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515155287
Sonepar cikkszám
SN153843
Gyártói cikkszám
6EP4437-7EB00-3CX0
Gyártói típuskód
6EP4437-7EB00-3CX0
Árammérési tartomány:
2-10 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-30 V
Váltóérintkezők száma:
0
Levehető szorítókkal:
Nem
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
5 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
125 mm
- 4 csatornás korlátozó karakterisztikus bemenettel
- 24 V DC/40 A kimenet
- 4x 10 A küszöbérték állítható 2-10 A felügyeleti interfésszel
- Meghibásodások és rövidzárlatok megbízható észlelése
- Rövid áramcsúcsok kezelése, pl. nagy indítási áram miatt
- Hosszabb túlterhelésű ágak feszültségmentesítése
- LED jelzések és közös jelzőérintkező a hibás ágak jelzésére
- Minimalizálja a rendszer leállási idejét az ép ágak szállításával
- Biztosítja a megbízhatóságot még nagy impedanciájú vezetékeknél is
- Rugalmas megoldás bármilyen szektor és követelmény számára
- Hatékony tápegységek minden rendszerhez a Siemens-től
SITOP SEL1400 10 A szelektivitás modul
A SITOP SEL1400 szelektivitás modul az optimális terhelési és bővítési sorrendű áramelosztáshoz biztosít megoldást.