SIEMENS - SITOP SEL1400 5 A selectivity module SN139818 - 6EP4437-7EB00-3DX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Árammérési tartomány - 1-5 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz - Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz - Igen
Funkció egyenáram-ablak - Igen
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515155430
Sonepar cikkszám
SN139818
Gyártói cikkszám
6EP4437-7EB00-3DX0
Gyártói típuskód
6EP4437-7EB00-3DX0
Árammérési tartomány:
1-5 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-30 V
Váltóérintkezők száma:
0
Levehető szorítókkal:
Nem
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
5 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
125 mm
- 8 csatornás korlátozó karakterisztikus bemenettel
- 24 V DC/40 A kimenet
- 24 V DC/8x 5 A küszöbérték állítható 1-5 A felügyeleti interfésszel
- Meghibásodás észlelése egy vagy több ágban
- Rövid áramcsúcsok kezelése
- Hosszabb túlterhelésű ágak feszültségmentesítése
- LED jelzések és közös jelzőérintkező a hibás ágak jelzésére
- Megbízhatóan észleli a túlterheléseket és a rövidzárlatokat
- Minimalizálja a rendszer leállási idejét
- Biztosítja a működést nagy impedanciájú vezetékeknél
- Rugalmas megoldás bármilyen szektor és követelmény számára
- Hatékony tápegységek minden rendszerhez
SITOP SEL1400 5 A szelektivitás modul
A SITOP SEL1400 szelektivitás modul az összes tápegység optimális bővítése a 24 V-os terhelések és áramok áramellátásának sorrendben történő elosztásához.