SIEMENS - SITOP UPS1600 24 V DC/10 A, USB SN119270 - 6EP4134-3AB00-1AY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 240 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 240 VA
Bemeneti feszültség - 24-24 V
USV-technológia - offline
Kimeneti feszültség - 18.5-27 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119270
Gyártói cikkszám
6EP4134-3AB00-1AY0
Gyártói típuskód
6EP4134-3AB00-1AY0
Kimeneti hatásos teljesítmény:
240 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
240 VA
Bemeneti feszültség:
24-24 V
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
18.5-27 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
50 mm
Magasság:
139 mm
Mélység:
125 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Tömeg:
0.4 kg
- USB interfész bemenet
- 24 V DC kimenet: 24 V DC/10 A
- Kompatibilis UPS1100 akkumulátormodulokkal
- Intelligens akkumulátorkezelés
- Túlterhelés-ellenállás
- Állapotjelzés jelérintkezővel
- Nyílt kommunikáció USB interfészen keresztül
- Biztosítja az üzem megszakításmentes működését hosszú áramkimaradások alatt
- Optimalizált hőmérséklet-vezérelt töltés és folyamatos felügyelet
- Kompakt kialakítás ipari PC-k számára
- Egyszerű felügyelet és konfigurálás a SITOP UPS Manager segítségével
SITOP UPS1600 10 A USB
A SITOP UPS1600 szünetmentes tápegység optimális kiegészítője az összes 24 V-os tápegységnek, amely pufferelést biztosít áramkimaradások esetén.