SIEMENS - SITOP UPS1600 40 A Ethernet SN150803 - 6EP4137-3AB00-2AY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 960 W
USV-technológia - offline
Kimeneti feszültség - 18.5-27 V
Feszültség fajtája - DC
Szélesség - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
565 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515154266
Sonepar cikkszám
SN150803
Gyártói cikkszám
6EP4137-3AB00-2AY0
Gyártói típuskód
6EP4137-3AB00-2AY0
Kimeneti hatásos teljesítmény:
960 W
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
18.5-27 V
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
70 mm
Magasság:
139 mm
Mélység:
150 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Tömeg:
0.7 kg
SITOP UPS1600 40 A Ethernet/PROFINET szünetmentes tápegység Ethernet/PROFINET interfésszel / OPC UA szerver / webszerver bemenet: 24 V DC kimenet: 24 V DC/40 A A SITOP UPS1600 UPS1100 akkumulátormodulokkal az összes 24 V-os tápegység optimális kiegészítőj