Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 1000A AR 1000V MBC=6XIN SX020302 - 3NC3341-1U

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 1000A AR 1000V MBC=6XIN SX020302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 1000 A

  • Rendeltetés - aR

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020302

Gyártói cikkszám

3NC3341-1U

Gyártói típuskód

3NC3341-1U

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

1000 A

Rendeltetés:

aR

Névleges feszültség AC:

1000 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

170 W

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH3, In: 1000 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, elülső visszajelző A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek sorozatának fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Az alkalmazási területhez tartoznak még a frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben, valamint az UPS-rendszerek és a motorok lágyindítói. A Siemens SITOR biztosítékok főbb jellemzői: 1. Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest. 2. A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek. 3. A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít. 4. A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók. 5. Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.