SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 1000A AR 690V MBC=4,5XIN SX020284 - 3NC3241-6U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020284
Gyártói cikkszám
3NC3241-6U
Gyártói típuskód
3NC3241-6U
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
1000 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
145 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem