SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 1100A AR 800V MBC=6XIN SX020305 - 3NC3342-6U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 1100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 800 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020305
Gyártói cikkszám
3NC3342-6U
Gyártói típuskód
3NC3342-6U
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
1100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
800 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
175 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem