Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 150A GR 690V 110MM SX020325 - 3NC8423-3C

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 150A GR 690V 110MM SX020325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 150 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020325

Gyártói cikkszám

3NC8423-3C

Gyártói típuskód

3NC8423-3C

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

150 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

40 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    SITOR biztosítékcsatlakozó

    A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Hornyolt pengeérintkezők
    • In: 150 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.