SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 1600A AR 500V MBC=4,5XIN SX020293 - 3NC3245-6U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 1600 A
Rendeltetés - aR
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020293
Gyártói cikkszám
3NC3245-6U
Gyártói típuskód
3NC3245-6U
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
1600 A
Rendeltetés:
aR
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
195 W
SITOR biztosítékcsatlakozó, mindkét oldalon belső menettel, NH3, In: 1600 A, aR, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek sorozatának fontos elemeként hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén. Az alkalmazási területhez tartoznak még a frekvenciaváltók biztosítékokkal a bemeneti áramkörben és az egyenáramú körben, valamint az UPS-rendszerek és a motorok lágyindítói. A Siemens SITOR biztosítékok főbb jellemzői: 1. Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest. 2. A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek. 3. A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít. 4. A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók. 5. Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.