Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 160A GR 690V 110MM SX020381 - 3NE1224-3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 160A GR 690V 110MM SX020381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 32 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020381

Gyártói cikkszám

3NE1224-3

Gyártói típuskód

3NE1224-3

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

32 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

30 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH1, In: 160 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, elülső visszajelző Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovolta