Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 200A GR 690V 110MM SX020327 - 3NC8425-3C

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 200A GR 690V 110MM SX020327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020327

Gyártói cikkszám

3NC8425-3C

Gyártói típuskód

3NC8425-3C

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

55 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    SITOR biztosítékcsatlakozó

    A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Hornyolt pengeérintkezők
    • In: 200 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
    • IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
    • Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
    • Világszerte használható a jóváhagyások miatt