Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 250A GR 500V 110MM SX020260 - 3NC2427-3C

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 250A GR 500V 110MM SX020260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020260

Gyártói cikkszám

3NC2427-3C

Gyártói típuskód

3NC2427-3C

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

50 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH3, In: 250 A, gR, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrends