SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 300A GR 500V 110MM SX020262 - 3NC2428-3C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 300 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020262
Gyártói cikkszám
3NC2428-3C
Gyártói típuskód
3NC2428-3C
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
300 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
65 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem