SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 315A GR 690V 110MM SX020393 - 3NE1230-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020393
Gyártói cikkszám
3NE1230-3
Gyártói típuskód
3NE1230-3
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
40 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem