Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 350A GR 500V 110MM SX020263 - 3NC2431-0C

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 350A GR 500V 110MM SX020263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 350 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020263

Gyártói cikkszám

3NC2431-0C

Gyártói típuskód

3NC2431-0C

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

350 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

60 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH3, In: 350 A, aR, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrends