Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 500A GR 690V 110MM SX020407 - 3NE1334-3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 500A GR 690V 110MM SX020407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 500 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020407

Gyártói cikkszám

3NE1334-3

Gyártói típuskód

3NE1334-3

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

500 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

64 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt érintkezőkkel, NH2, In: 500 A, gR, Un AC: 690 V, elülső visszajelző Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelm