Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 630A AR 690V MBC=4,5XIN SX020275 - 3NC3236-6U

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 630A AR 690V MBC=4,5XIN SX020275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 630 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020275

Gyártói cikkszám

3NC3236-6U

Gyártói típuskód

3NC3236-6U

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

630 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

600 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

125 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosíték link, mindkét oldalon belső menettel, NH3, In: 630 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrends