SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 800A AR 690V MBC=4,5XIN SX020278 - 3NC3238-1U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020278
Gyártói cikkszám
3NC3238-1U
Gyártói típuskód
3NC3238-1U
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
600 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
135 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem