SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 900A AR 1000V MBC=6XIN SX020300 - 3NC3340-1U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 900 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020300
Gyártói cikkszám
3NC3340-1U
Gyártói típuskód
3NC3340-1U
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
900 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
165 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem