Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK ALJZAT 1P 30A 600V AC SX020178 - 3NC1038-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK ALJZAT 1P 30A 600V AC SX020178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Névleges feszültség - 600 V

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020178

Gyártói cikkszám

3NC1038-1

Gyártói típuskód

3NC1038-1

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Névleges feszültség:

600 V

Pólusszám:

3

SITOR BIZTOSÍTÉK ALJZAT 1P 30A 600V AC