Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK TARTÓ 2P 100A. SX020240 - 3NC2292

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK TARTÓ 2P 100A. SX020240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 2

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

366 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020240

Gyártói cikkszám

3NC2292

Gyártói típuskód

3NC2292

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

2

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

SITOR biztosíték-szakaszoló 22x 58, 100 A-ig, 690 V AC SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek soroza