Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK TARTÓ 3P 100A SX020241 - 3NC2293

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK TARTÓ 3P 100A SX020241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

366 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020241

Gyártói cikkszám

3NC2293

Gyártói típuskód

3NC2293

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SITOR biztosíték-szakaszoló 22x 58, 100 A-ig, 690 V AC

    A Siemens SITOR biztosíték-szakaszoló hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • Gyors kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • Meghatározott védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára rövidzárlat esetén.
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak megfelelően.
    • IEC, UL és CCC jóváhagyás, így világszerte használható.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre.

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén, védve a személyzetet és a berendezéseket.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket.
    • Globális használhatóság a nemzetközi szabványoknak való megfelelés révén.