SIEMENS - SITOR-BIZTOSÍTÉK TERHELÉS SZAK 1-P.32A 690V A.C. SX020181 - 3NC1091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 1
Biztosító betétekhez használható - egyéb
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020181
Gyártói cikkszám
3NC1091
Gyártói típuskód
3NC1091
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
1
Biztosító betétekhez használható:
egyéb
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók.
- Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.
- Hatékony védelem a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket.
SITOR biztosítékkapcsoló 10x 38, 32 A-ig, 690 V AC
A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.