SIEMENS - SITOR-BIZTOSÍTÉK TERHELÉS SZAK 2-P.32A 690V A.C. SX020182 - 3NC1092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 2
Biztosító betétekhez használható - egyéb
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020182
Gyártói cikkszám
3NC1092
Gyártói típuskód
3NC1092
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
2
Biztosító betétekhez használható:
egyéb
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem