Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR-BIZTOSÍTÉK TERHELÉS SZAK 2-P.BIS50A 690V A.C. SX020209 - 3NC1492

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR-BIZTOSÍTÉK TERHELÉS SZAK 2-P.BIS50A 690V A.C. SX020209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 2

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

191 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020209

Gyártói cikkszám

3NC1492

Gyártói típuskód

3NC1492

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

2

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SITOR biztosítékkapcsoló 14x 51, 50 A-ig, 690 V AC

    A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók.
    • Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és az UPS-rendszereket.