Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR-BIZTOSÍTÉK TERHELÉS SZAK 3-P.32A 690V A.C. SX020183 - 3NC1093

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR-BIZTOSÍTÉK TERHELÉS SZAK 3-P.32A 690V A.C. SX020183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020183

Gyártói cikkszám

3NC1093

Gyártói típuskód

3NC1093

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SITOR biztosítékkapcsoló 10x 38, 32 A-ig, 690 V AC, 3 pólusú

    A Siemens SITOR biztosítékkapcsoló védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól, biztosítva a megbízható leállást túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak.
    • Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára.
    • Alkalmazható frekvenciaváltók bemeneti áramkörében és egyenáramú körökben.
    • Világszerte használható a jóváhagyásoknak köszönhetően.
    • Megbízható működés és gyors reagálás a rövidzárlatok esetén.