Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK TERHELÉS SZAK JELZÖKAPCSOLÓVAL SX020208 - 3NC1491-5

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK TERHELÉS SZAK JELZÖKAPCSOLÓVAL SX020208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 1

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

191 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020208

Gyártói cikkszám

3NC1491-5

Gyártói típuskód

3NC1491-5

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

1

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

    SITOR biztosíték-szakaszoló jelzőkapcsolóval

    A Siemens SITOR biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • A mikrokapcsoló érintkezője: lapos dugós érintkező A2,8 x 0,5 mm DIN 46244 szerint
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
    • Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
    • Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Széleskörű alkalmazási terület, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
    • Globális használhatóság a nemzetközi szabványoknak megfelelően