Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR-BIZTOSÍTÉKBETÉT 63A AC 1500V SX020474 - 3NE5318

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR-BIZTOSÍTÉKBETÉT 63A  AC 1500V SX020474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020474

Gyártói cikkszám

3NE5318

Gyártói típuskód

3NE5318

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

1500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

27 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

SITOR biztosíték link, In: 63 A, gR, Un AC: 1500 V, Un DC: 250 V, elülső visszajelző A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok megvédik a teljesítmény-félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezése