SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 100A 690V A.C. GS SX020368 - 3NE1021-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020368
Gyártói cikkszám
3NE1021-0
Gyártói típuskód
3NE1021-0
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
10 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 100 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazási területekre, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel, NH00
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.