SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 1250A 600V A.C. AR SX020564 - 3NE9450-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 1250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 600 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020564
Gyártói cikkszám
3NE9450-7
Gyártói típuskód
3NE9450-7
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
1250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
600 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
210 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem