SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 125A AR 2500V GR 3 260MM SX020565 - 3NE9622-1C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 2500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020565
Gyártói cikkszám
3NE9622-1C
Gyártói típuskód
3NE9622-1C
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
2500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1500 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH3, In: 125 A, aR, Un AC: 2500 V, Un DC: 1500 V, elülső visszajelző A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékr