SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 160A 690V A.C.AR SX020544 - 3NE8724-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020544
Gyártói cikkszám
3NE8724-1
Gyártói típuskód
3NE8724-1
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
31 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 160 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző
- Megfelel az IEC 60269-6 szabványnak
- Meghibásodás nélküli védelem fordított áramok esetén.
- Megfelel az UL 2579 szabványnak (IEC hengeres biztosítékokhoz).
- Biztonságos kioldás maradékáram esetén, csökkentve a tűzveszélyt.
- Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó nyitva van.
- Hosszú élettartam a változó terhelési áramok ellenére.
SITOR biztosítékcsatlakozó, csavaros csatlakozókkal, NH000
A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, biztosítva az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt.