Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 160A 690V A.C. GS SX020379 - 3NE1224-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 160A 690V A.C. GS SX020379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Névleges feszültség AC - 24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020379

Gyártói cikkszám

3NE1224-0

Gyártói típuskód

3NE1224-0

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Névleges feszültség AC:

24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

24 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel

    A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, biztosítva az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt.

    Műszaki részletek:

    • In: 160 A
    • gS
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Elülső visszajelző
    • Megfelel az IEC 60269-6 szabványnak

    Ügyfél előnyök:

    • Modulok és a modul csatlakozókábeleinek megbízható védelme fordított áramok esetén.
    • Megfelel az UL UL 2579 szabványnak (IEC hengeres biztosítékokhoz).
    • Biztonságos kioldás maradékáram esetén, csökkentve az egyenáramú elektromos ívek miatti tűzveszélyt.
    • Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó/biztosítéktartó nyitva van.
    • Hosszú élettartam a gyakori és nagyon változó terhelési áramok ellenére.