SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 170A 800VA.C. AR SX020457 - 3NE4146-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 170 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020457
Gyártói cikkszám
3NE4146-5
Gyártói típuskód
3NE4146-5
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
170 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
43 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem