SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 200A 690V A.C.AR SX020545 - 3NE8725-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020545
Gyártói cikkszám
3NE8725-1
Gyártói típuskód
3NE8725-1
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
200 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
36 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
- In: 200 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Elülső visszajelző
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre
- Hatékony védelem a személyzet, a berendezések és az üzemek számára
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Világszerte használható a nemzetközi jóváhagyások miatt
- Széleskörű alkalmazási terület, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
SITOR biztosíték link, csavaros csatlakozókkal, NH000
A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.